Aperçu
- Graisse complexe au lithium (incluse)
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage65 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre5.8750 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint en feutre
- Diamètre de la longueur totale7.3750 po
- Largeur du boîtier2.3125 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur de la bague intérieure2.3125 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage2.3125 po
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0.6250 po
- SérieMSF
- Roulement de rechange5313
- Numéro de catalogue du fabricant710179
- Dessin CAD
- CUP_NON662461053690
- Poids16.4 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt