MSF-308C
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563911
N° MFRMSF-308C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 40 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563911
N° MFRMSF-308C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MSF-308C 4 FLG BOULON
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.1250 po
  • Longueur totale
    5-3/8 po 136.50 mm
  • Numéro de palier
    5308
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.3750 po
  • Largeur du boîtier
    39.70 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2-3/64 po, 52 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    49.20 mm
  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    49.20 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Série
    MSF
  • Capacité de charge dynamique
    7901 lbf
  • Roulement de rechange
    5308C
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710518
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461056103
  • CUP_NON
    662461056103
  • Poids
    6 lb
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif