MSF-309C
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563912
N° MFRMSF-309C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - Alésage de 45 mm, bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563912
N° MFRMSF-309C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
MSF-309C 4 FLG BOULON
  • Graisse complexe au lithium (incluse)

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.3750 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.6250 po
  • Largeur du boîtier
    39.70 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur de la bague intérieure
    51.60 mm
  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    51.60 mm
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Série
    MSF
  • Roulement de rechange
    5309C
  • Numéro de catalogue du fabricant
    710519
  • Dessin CAD
  • CUP_NON
    662461056110
  • Poids
    6.8 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif