Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint de contact à lèvre unique
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService moyen
- Longueur du boulon du centre au centre8.3125 po
- Longueur totale10.5625 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale10.5625 po
- Hauteur totale5.0000 po
- Largeur du boîtier10.5625 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale10.5625 po
- Largeur de la bague intérieure5.1720 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Capacité de charge dynamique radiale29905 lbf
- Capacité de charge statique radiale23553 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage5.1720 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Revêtement de finitionGris
- Taille du boulon0.5000 po
- Rpm max.1450 tr/min
- SérieMSF
- Roulement de rechange5320C
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantMSF-320C
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662461056189
- CUP_NON662461056189
- Poids55.1 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 4-Bolt