Aperçu
- Roulement à billes monté de 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage0.5000 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Longueur totale3.8800 po
- Numéro de palierYG2B08NL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Diamètre de la longueur totale3.8750 po
- Hauteur totale1.5310 po
- Largeur du boîtier1/2 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.1250 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lb
- Capacité de charge statique radiale1110 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4700 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3Y2B08N Roulements à billes - FX3Y2B08N
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.12000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-15/32 po
- Capacité de charge dynamique2360 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale12000 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327034986
- CUP_NON662327034986
- Poids1.23 lb
- Capacité de charge statique1110 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon3 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt