UCFL208D1

NTN
UCFL208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563940
N° MFRUCFL208D1
Prix149.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFL208D1

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 40 mm, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00563940
N° MFRUCFL208D1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix149.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFL208D1 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6719 po
  • Longueur totale
    6.8750 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.6719 po
  • Numéro de palier
    UC208D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.8750 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.4062 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.0156 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-1/64 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UCFL2
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    UC208D1
  • ID du boîtier
    FL208D1
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359001044
  • CUP_NON
    4547359001044
  • Poids
    1.51 lb
  • Diamètre extérieur
    3.9375 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif