Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Longueur totale3.8750 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- Diamètre de la longueur totale3.8750 po
- Hauteur totale1.6719 po
- Largeur du boîtier1.0313 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.3750 po
- Largeur de la bague intérieure1.4690 po
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Capacité de charge dynamique radiale2108 lbf
- Capacité de charge statique radiale1117 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1.4690 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Revêtement de finitionGris
- Taille du boulon0.3750 po
- Rpm max.7500 tr/min
- SérieVF2E
- ApplicationBrunissage - Standard
- Roulement de rechangeVE-210
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantVF2E-210
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289520718
- CUP_NON662289520718
- Poids1.1 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt