Aperçu
- Roulement à billes monté de 5/8 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage5/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Numéro de palierYG210NL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Diamètre de la longueur totale3.8750 po
- Largeur du boîtier1/2 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.1250 po
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lb
- Capacité de charge statique radiale1110 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.12000 tr/min
- SérieFX3Y
- Longueur de l’alésage1-15/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662327035013
- CUP_NON662327035013
- Poids1.25 lb
- Espacement des trous de boulon3 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt