FX3Y212N
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 3/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00563961
N° MFRFX3Y212N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 3/4 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00563961
N° MFRFX3Y212N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FX3Y212N FLANG NOIR FX3-Y212N
  • Roulement à billes monté de 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5313 po
  • Numéro de palier
    YG212NL
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, joint à lèvres N
  • Largeur du boîtier
    9/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2870 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-51/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    FX3Y
  • Longueur de l’alésage
    1-23/32 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327035020
  • Poids
    1.29 lb
  • Espacement des trous de boulon
    3-17/32 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif