UELFLU-3/4

NTN
UELFLU-3/4

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00563962
N° MFRUELFLU-3/4
Prix144.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFLU-3/4

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 3/4 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00563962
N° MFRUELFLU-3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix144.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UELFLU-3/4 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.5313 po
  • Longueur totale
    4.4375 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.5313 po
  • Numéro de palier
    A-UEL204-012D1
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Diamètre de la longueur totale
    4.4375 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.1563 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Largeur totale
    1.7969 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12800 N
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge statique radiale
    6650 N
  • Type de fin
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Roulement de rechange
    A-UEL204-012D1
  • ID du boîtier
    FLU204D1V50
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359234251
  • CUP_NON
    4547359234251
  • Diamètre extérieur
    2.4063 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif