RCJT 7/8
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00563975
N° MFRRCJT 7/8
Price$165.76/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00563975
N° MFRRCJT 7/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix165.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BOULON À FLG RCJT 7/8 2
  • Les cartouches Timken sont utilisées dans les applications où une quantité minimale d’usinage doit être effectuée
  • Équipé de larges roulements à bague interne G-KRRB
  • Prélubrifié en usine avec raccord graisseur pour relubrification
  • Fourni avec des cols autobloquants
  • Boîtier en fonte
  • Joint de contact

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.9063 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.9060 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    4.8750 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1730 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-3/8 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5440 tr/min
  • Série
    RCJT
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    G1014KRRB
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796056961
  • CUP_NON
    087796056961
  • Poids
    1.73 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif