Aperçu
- Boîtier en fonte durable
- Ajustement serré entre l’insert et le boîtier pour permettre un mauvais alignement
- Anneau interne carburé pour plus de durabilité et une grande capacité de charge de choc
- Options de cage novatrices
- Système de verrouillage de collet excentrique pour une fixation simple et fiable de l’arbre
- Emballages de scellage conçus pour protéger contre la contamination
Spécifications
- Type de roulementRoulements à billes du collier excentrique
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage15/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Diamètre du trou de boulon0.4375 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à lèvres unique
- Forme de l’alésageRonde
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3146 lbf
- Capacité de charge statique radiale1769 lbf
- Taille du boulon0.4375 po
- Longueur de l’alésage1.62 po
- Capacité de charge dynamique3146 lbf
- Capacité d’expansionNon-expansion (fixe)
- Type de graisseUnirex N2
- LubrificationGraisse
- Construction du logementSolide
- Type de boîtierBride 2-Bolt (usage léger)
- Insérer le matérielAcier
- Vitesse maximale4500 tr/min
- Capteur prêtAdaptateur requis
- Numéro de catalogue du fabricant131057
- Espacement maximal des trous de boulon3.8900 po
- CUP_NON782475116775
- Poids1.79 lb
- Fixation d’arbreCollier excentrique
- Capacité de charge statique1769 lbf
- Espacement min. des trous de boulon3.8900 po
- Série de roulementsSérie 205
- RelubrifiableOui
- Arrière-pied inclusNon
- Convient à l’application haute températureNon
- Convient à un environnement de lavageNon
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas sur la refonte du réducteur de plastique en caoutchoucUn fabricant de caoutchouc et de plastiques utilisait un système d’entraînement désuet et difficile à entretenir sur ses trémies de matériaux en vrac.
Voir la documentation
Motion Étude de cas sur la solution de Dodge pour l’exploitation minièreMotion a fourni une boîte de vitesses et un moteur motorisés compacts qui ont rationalisé le fonctionnement, ce qui a permis au client d’économiser temps et argent.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau de l’accouplement Pulp-Paper Dodge RaptorLes accouplements améliorés ont entraîné une augmentation de la durée de vie du produit et de la fiabilité opérationnelle, ce qui a entraîné des économies de coûts estimées entre 5 et 7 %.
Voir la documentation
Motion Étude de cas de mise à niveau des roulements de papier de pâteLe client a eu de la difficulté avec de courtes durées de vie et des installations chronophages sur des roulements logés
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur le remplacement de la boîte de vitesses de la commode Pulp-Paper Obsolete
Une nouvelle solution Dodge Tigear a été sélectionnée pour restaurer la fiabilité et simplifier la maintenance future.
Motion L’entraînement du convoyeur global améliore la sécurité et la productivité Étude de cas
Motion et Dodge ont collaboré pour développer un système d’entraînement télécommandé à l’aide de pignons et d’assemblages de chaîne adaptés aux convoyeurs.