Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.8980 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Diamètre de la longueur totale4.9410 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1770 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1.3430 po
- Taille du boulon0.4375 po
- Rpm max.6250 tr/min
- SérieSFT
- Numéro CUP du fabricant747023027064
- CUP_NON747023027064
- Poids0.9 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt