FX3Y218N
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00564030
N° MFRFX3Y218N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00564030
N° MFRFX3Y218N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FX3Y218N FLANG NOIR FX3-Y218N
  • Roulement à billes monté de 1 1/8 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5938 po
  • Numéro de palier
    YG218NL
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, joint à lèvres N
  • Largeur du boîtier
    19/32 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    FX3Y
  • Longueur de l’alésage
    1-29/32 po
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Numéro CUP du fabricant
    662327035082
  • CUP_NON
    662327035082
  • Poids
    2.44 lb
  • Espacement des trous de boulon
    4-19/32 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif