UELFLU-1.9/16

NTN
UELFLU-1.9/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-9/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00564129
N° MFRUELFLU-1.9/16
Prix232.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFLU-1.9/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-9/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00564129
N° MFRUELFLU-1.9/16
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
Votre prix232.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UELFLU-1.9/16 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-9/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6563 po
  • Longueur totale
    6.7813 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.6563 po
  • Numéro de palier
    A-UEL208-109D1
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.7813 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.5313 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/16 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UELFLUMD
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    A-UEL208-109D1
  • ID du boîtier
    FLU208D1V50
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359234190
  • CUP_NON
    4547359234190
  • Diamètre extérieur
    4.1250 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif