Aperçu
- Les cartouches Timken sont utilisées dans les applications où une quantité minimale d’usinage doit être effectuée
- Équipé de larges roulements à bague interne G-KRRB
- Prélubrifié en usine avec raccord graisseur pour relubrification
- Fourni avec des cols autobloquants
- Boîtier en fonte
- Joint de contact
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-5/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.8438 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8438 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.0625 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale8150 lbf
- Capacité de charge statique radiale4500 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-11/16 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.3230 tr/min
- SérieRCJT
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeG1110KRRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796059856
- CUP_NON087796059856
- Poids5.24 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt