Motion
VF2E-227
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-11/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à lèvres unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00564145
N° MFRVF2E-227
Prix585.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-11/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint de contact à lèvres unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00564145
N° MFRVF2E-227

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix585.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VF2E-227 2 FLG BOULON
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8440 po
  • Longueur totale
    7.0630 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    7.0630 po
  • Hauteur totale
    2.3125 po
  • Largeur du boîtier
    1.4063 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    4.3750 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2188 po
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7901 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5139 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2188 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Taille du boulon
    9.0000 po
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    VF2E
  • Application
    Brunissage - Standard
  • Roulement de rechange
    VE-227
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF2E-227
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289520916
  • CUP_NON
    662289520916
  • Poids
    4.63 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif