Motion
UELFLU-1.11/16

NTN
UELFLU-1.11/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00564152
N° MFRUELFLU-1.11/16
Prix285.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFLU-1.11/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-11/16 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à contact
N° D’ARTICLE MI00564152
N° MFRUELFLU-1.11/16
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
Prix285.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UELFLU-1.11/16 BRIDE BRG
  • Consiste en un roulement à billes installé dans un boîtier
  • Le boîtier offre une rigidité et un positionnement sûr pour le roulement dans l’application. Cela simplifie également la tâche de remplacement du roulement, car le boîtier et le roulement peuvent être remplacés comme une unité complète
  • Joint de contact
  • Boîtier en fonte

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-11/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.8438 po
  • Longueur totale
    7.0938 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.8438 po
  • Numéro de palier
    A-UEL209-111D1
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    7.0938 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.5625 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/16 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UELFLUMD
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    A-UEL209-111D1
  • ID du boîtier
    FLU209D1V50
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359234107
  • CUP_NON
    4547359234107
  • Diamètre extérieur
    4.3750 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif