Aperçu
- Consiste en un roulement à billes installé dans un boîtier
- Le boîtier offre une rigidité et un positionnement sûr pour le roulement dans l’application. Cela simplifie également la tâche de remplacement du roulement, car le boîtier et le roulement peuvent être remplacés comme une unité complète
- Joint de contact
- Boîtier en fonte
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService intermédiaire
- Longueur du boulon du centre au centre5.8438 po
- Longueur totale7.0938 po
- Diamètre du cercle de boulonnage5.8438 po
- Numéro de palierA-UEL209-112D1
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.0938 po
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Largeur du boîtier1.5625 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.3125 po
- Capacité de charge dynamique radiale7300 lbf
- Capacité de charge statique radiale4600 lbf
- Type de finOuvert
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/16 po
- Plage de température de fonctionnement-40 à 250 oF
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieUELFLUMD
- Normes respectéesAFBMA, ISO
- Roulement de rechangeA-UEL209-112D1
- ID du boîtierFLU209D1V50
- Construction du logementSolide
- Numéro CUP du fabricant4547359234138
- CUP_NON4547359234138
- Diamètre extérieur4.3750 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la documentation
Motion La mise à niveau des roulements Food-Bev permet de réaliser une étude de cas annuelle sur les économiesMotion et NTN a recommandé un interrupteur aux roulements de lubrifiant solide NTN. Cette solution a doublé la durée de vie des roulements, réduit les temps d’arrêt de 50 % et permet des économies annuelles.
Voir la documentation
Dépliant de boulangerie NTNDépliant de boulangerie NTN
Voir la documentation
Brochure sur le traitement des grains NTNBrochure sur le traitement des grains NTN
Voir la documentation
Plus de ressources
Motion Étude de cas sur les solutions alimentaires et de support de boissons
Une grande brasserie connaissait des défaillances fréquentes des roulements sur sa ligne d’embouteillage, ce qui causait des temps d’arrêt et augmentait les coûts.
Motion Étude de cas sur le partenariat Food-Bev Lubriplate-NTN
En nous associant à des fournisseurs stratégiques et à nos experts en réparation, nous avons élaboré un plan d’action en plusieurs étapes pour diagnostiquer le problème et fournir une solution à long terme pour améliorer la fiabilité.