Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 15/16 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Collier de verrouillage à came excentrique, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1.9375 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Longueur totale7.4400 po
- Numéro de palierYG231NL
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Hauteur totale2.6300 po
- Largeur du boîtier3/4 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale4.5600 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage2-5/8 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3Y231N Roulements à billes - FX3Y231N
- Taille du boulon9/16 po
- Rpm max.4800 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage2-15/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique7920 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale4800 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327035297
- CUP_NON662327035297
- Poids6.3 lb
- Capacité de charge statique5220 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon6-3/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt