Aperçu
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Verrouillage excentrique conçu pour le verrouillage dans le sens de rotation
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre7.2500 po
- Longueur totale8.5000 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- Diamètre de la longueur totale8.5000 po
- Hauteur totale2.9688 po
- Largeur du boîtier1.7656 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.2500 po
- Largeur de la bague intérieure2.8130 po
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2.8130 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Revêtement de finitionGris
- Taille du boulon0.6250 po
- Rpm max.2500 tr/min
- SérieVF2E
- ApplicationBrunissage - Standard
- Roulement de rechangeVE-232
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantVF2E-232
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289520961
- CUP_NON662289520961
- Poids8.75 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt