SFT-34T
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 2-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI00564217
N° MFRSFT-34T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 2-1/8 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint labyrinthe en feutre
N° D’ARTICLE MI00564217
N° MFRSFT-34T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFT-34T 2 FLG BOULON
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.2500 po
  • Longueur totale
    8.5000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint labyrinthe en feutre
  • Diamètre de la longueur totale
    8.5000 po
  • Largeur du boîtier
    1.7500 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    5.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.2500 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Série
    SFT
  • Roulement de rechange
    2-22T
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-34T
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461030462
  • CUP_NON
    662461030462
  • Poids
    9 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif