Aperçu
- Les cartouches Timken sont utilisées dans les applications où une quantité minimale d’usinage doit être effectuée
- Équipé de larges roulements à bague interne G-KRRB
- Prélubrifié en usine avec raccord graisseur pour relubrification
- Fourni avec des cols autobloquants
- Boîtier en fonte
- Joint de contact
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2-3/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre7.2500 po
- Diamètre du cercle de boulonnage7.2500 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale8.5000 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale10800 lbf
- Capacité de charge statique radiale6400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2-3/16 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.2710 tr/min
- SérieRCJT
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeG1203KRRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796061309
- CUP_NON087796061309
- Poids8.08 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt