UELFLU-2.3/16

NTN
UELFLU-2.3/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00564230
N° MFRUELFLU-2.3/16
Prix391.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UELFLU-2.3/16

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-3/16 po de diamètre, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, usage intermédiaire
N° D’ARTICLE MI00564230
N° MFRUELFLU-2.3/16
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
Prix391.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UELFLU-2.3/16 BRIDE BRG

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.2500 po
  • Longueur totale
    8.5313 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7.2500 po
  • Numéro de palier
    A-UEL211-203D1
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Diamètre de la longueur totale
    8.5313 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.9375 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Largeur totale
    2.9375 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43500 N
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge statique radiale
    29200 N
  • Type de fin
    Ouvert
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Roulement de rechange
    A-UEL211-203D1
  • ID du boîtier
    FLU211D1V50
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359234237
  • CUP_NON
    4547359234237
  • Diamètre extérieur
    5.2813 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif