Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.5313 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.5313 po
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint d’étanchéité de la gaine
- Diamètre de la longueur totale4.4063 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3200 lbf
- Capacité de charge statique radiale1400 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-3/8 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- SérieRCJT
- Roulement de rechangeGE25KRRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796107908
- CUP_NON087796107908
- Poids1.36 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt