Aperçu
Description du fabricant
YCJT 1/2 FLG
- Même conception que la série YCJ, mais montée avec deux boulons au lieu de quatre
- Équipé de roulements larges à vis d'arrêt à bague interne GY-KRRB
- Prélubrifié en usine avec raccord graisseur pour relubrification
- Boîtier en fonte
- Joint de contact
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3.0000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale3.8750 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lbf
- Capacité de charge statique radiale1000 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage1-5/64 po
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.7370 tr/min
- SérieYCJT
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Roulement de rechangeGY1008KRRB
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant087796158115
- CUP_NON087796158115
- Poids0.75 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité