FX3U2B08N
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00564254
N° MFRFX3U2B08N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1/2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00564254
N° MFRFX3U2B08N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FX3U2B08N FLANG NOIR FX3-U2B08N
  • Roulement à billes monté de 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Numéro de palier
    UG2B08NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    H Joint labyrinthe, joint à lèvres N
  • Largeur du boîtier
    1/2 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2360 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1110 lb
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-3/32 po
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Numéro CUP du fabricant
    662327034061
  • CUP_NON
    662327034061
  • Poids
    0.97 lb
  • Espacement des trous de boulon
    3 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif