Motion
ST-7/8
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00564307
N° MFRST-7/8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 7/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00564307
N° MFRST-7/8
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ST 7/8 2 FLG BOULON

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    7/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.8906 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-9/16 po
  • Plage de température de fonctionnement
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    M
  • Roulement de rechange
    NBG25-7/8
  • Poids
    1.25 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif