Aperçu
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.8906 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact avec Flinger
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Longueur jusqu’à l’alésage1-9/16 po
- Plage de température de fonctionnement225 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5000 tr/min
- SérieM
- Roulement de rechangeNBG25-1
- Poids1.19 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt