Aperçu
- Roulement à billes monté de 2,54 cm, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.8906 po
- Numéro de palierUG216NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Largeur du boîtier19/32 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lb
- Capacité de charge statique radiale1760 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage1-35/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon7/16 po
- Rpm max.9600 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-23/64 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327034337
- Poids1.46 lb
- Espacement des trous de boulon3-57/64 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt