YCJT1 1/8 SGT

Timken (Fafnir)
YCJT1 1/8 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564364
N° MFRYCJT1 1/8 SGT
Prix173.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJT1 1/8 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 1-1/8 po, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564364
N° MFRYCJT1 1/8 SGT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix173.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCJT1 1/8 SGT UNITÉS ENROULÉES

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5938 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4.5937 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.5625 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    YCJT
  • Roulement de rechange
    GY1102KRRB
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266285
  • CUP_NON
    087796266285
  • Poids
    2.4 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif