YCJT1 1/4 SGT

Timken (Fafnir)
YCJT1 1/4 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564410
N° MFRYCJT1 1/4 SGT
Prix227.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
YCJT1 1/4 SGT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564410
N° MFRYCJT1 1/4 SGT
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
Prix227.23 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
YCJT1 1/4 SGT UNITÉS ENROULÉES

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.1250 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1250 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3400 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-11/16 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3930 tr/min
  • Série
    YCJT
  • Normes respectées
    Conforme à la FDA, conforme à l’USDA
  • Roulement de rechange
    GY1104KRRB
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    087796266278
  • CUP_NON
    087796266278
  • Poids
    3.18 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif