UCFLUX-1.1/4

NTN
UCFLUX-1.1/4

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564416
N° MFRUCFLUX-1.1/4
Price$194.02/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
UCFLUX-1.1/4

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1-1/4 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage moyen, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564416
N° MFRUCFLUX-1.1/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix194.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
UCFLUX-1.1/4 BRG
  • Les inserts sont dotés d’un revêtement en oxyde noir pour une protection supérieure contre la condensation et l’humidité
  • Une conception de joint et de déflecteur spécialisée empêche les particules d’atteindre les roulements à billes et les chemins de roulement intérieurs, réduisant ainsi l’usure et la corrosion
  • La vis de pression à bille offre d’excellentes caractéristiques de serrage de l’arbre sans endommager les surfaces de montage
  • Les boîtiers sont fabriqués en fonte de haute qualité et sont conçus pour fournir une rigidité et une résistance élevées pour les applications à forte charge
  • Configurations à deux boulons compatibles avec les équivalents de l’industrie

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service moyen
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Longueur totale
    6.1563 po
  • Numéro de palier
    A-UC207-104D1
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    6.1563 po
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Largeur du boîtier
    1.4063 po
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    1.8281 po
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3450 lbf
  • Type de fin
    Ouvert
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-53/64 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Série
    UCFLUX
  • Normes respectées
    AFBMA, ISO
  • Roulement de rechange
    A-UC207-104D1
  • ID du boîtier
    FLU207D1V50
  • Construction du logement
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    A-1400-V
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359597776
  • CUP_NON
    4547359597776
  • Poids
    3.197 lb
  • Diamètre extérieur
    3.7813 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif