Motion
FX3U224N
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564471
N° MFRFX3U224N
Prix248.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.5000 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564471
N° MFRFX3U224N

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix248.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
FX3U224N FLANG NOIR FX3-U224N
  • Gamme de produits : roulement à billes; Ligne : montage sur ceinture de liaison

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.5000 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6563 po
  • Longueur totale
    6.7800 po
  • Numéro de palier
    UG224NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Hauteur totale
    2.0780 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    4460 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-5/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3U224N Roulements à billes - FX3U224N
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    7330 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327034580
  • CUP_NON
    662327034580
  • Poids
    3.87 lb
  • Capacité de charge statique
    4460 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Espacement des trous de boulon
    5.6363 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif