Aperçu
- Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre6.1875 po
- Numéro de palierUG2E32NL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Largeur du boîtier3/4 po
- Capacité de charge dynamique radiale7920 lb
- Capacité de charge statique radiale5220 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon9/16 po
- Rpm max.4800 tr/min
- SérieFX3U
- Longueur de l’alésage2-3/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Numéro CUP du fabricant662327034139
- CUP_NON662327034139
- Poids5.75 lb
- Espacement des trous de boulon6-3/16 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt