Aperçu
Description du fabricant
VF2S-232 2 FLG BOULON
- Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
- Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre7.2500 po
- Longueur totale8.5000 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact à lèvres simple avec Flinger
- Diamètre de la longueur totale8.5000 po
- Hauteur totale2.3125 po
- Largeur du boîtier1.5156 po
- Type de lubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale5.2500 po
- Largeur de la bague intérieure2.1875 po
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
- Capacité de charge dynamique radiale9752 lbf
- Capacité de charge statique radiale6601 lbf
- Longueur jusqu’à l’alésage2.1875 po
- Plage de température de fonctionnement-20° à 200 °F
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Revêtement de finitionGris
- Taille du boulon5.0000 po
- Rpm max.2500 tr/min
- SérieVF2S
- ApplicationBrunissage - Standard
- Roulement de rechangeVS-232
- CouleurGris
- LubrificationGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Numéro de catalogue du fabricantVF2S-232
- Page de produit du fabricant
- Catalogue du fabricant
- Dessin CAD
- Numéro CUP du fabricant662289521524
- CUP_NON662289521524
- Poids7.5 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité