Motion
FX3U232N
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00564561
N° MFRFX3U232N
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple E3 , joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00564561
N° MFRFX3U232N
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FX3U232N FLANG NOIR FX3-U232N
  • Roulement à billes monté de 2 po, Qualité standard, Bloc de bride en fonte 2-Bolt, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.2500 po
  • Numéro de palier
    UG232NL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Largeur du boîtier
    13/16 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    6570 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2-21/32 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    5/8 po
  • Rpm max.
    4360 tr/min
  • Série
    FX3U
  • Longueur de l’alésage
    2-1/4 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • CUP_NON
    662327034757
  • Poids
    7.93 lb
  • Espacement des trous de boulon
    7-1/4 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif