Motion
F2B 200-TF

SKF
F2B 200-TF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI00564565
N° MFRF2B 200-TF
Prix293.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
F2B 200-TF

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), service standard
N° D’ARTICLE MI00564565
N° MFRF2B 200-TF
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
Votre prix293.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
F2B UNITÉ MONTÉE 200-TF BRIDE DE BOULON 2

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    184.20 mm
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Diamètre de la longueur totale
    127 mm
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9810 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6530 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    62.8 mm
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    FYT
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 211-200-2F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577344793
  • CUP_NON
    7316577344793
  • Poids
    7.38 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues