Aperçu
- Roulement à billes monté de 1/2 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1/2 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.0000 po
- Numéro de palierUG2B08HL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint à lèvres N, joint labyrinthe H
- Largeur du boîtier1/2 po
- Capacité de charge dynamique radiale2360 lb
- Capacité de charge statique radiale1110 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.12000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-3/32 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Numéro CUP du fabricant662327426149
- Poids0.89 lb
- Espacement des trous de boulon3 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt