SFT-9C
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 0.5625 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564590
N° MFRSFT-9C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 0.5625 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564590
N° MFRSFT-9C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFT-9C 2 FLG BOULON
  • Sans joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Numéro de palier
    46062
  • Type de roulement
    Balle
  • Longueur du boulon du centre au centre
    3.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    7/16 po;11.10 mm
  • Taille du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    2611 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Largeur du boîtier
    0.9219 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2188 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2188 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    703520
  • Numéro CUP du fabricant
    662461022511
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • CUP_NON
    662461022511
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Hauteur totale
    2-5/16 po, 58.70 mm
  • Diamètre de la longueur totale
    3.8750 po
  • Largeur totale
    2.3125 po
  • Diamètre du pilote
    1-3/16 po, 30.20 mm
  • Roulement de rechange
    2-09C
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    SFT
  • Type de roulement
    Balle
  • Poids
    1.2 lb

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif