Aperçu
- Roulement à billes monté de 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de roulementBalle
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre3.5313 po
- Longueur totale4.4100 po
- Numéro de palierUG212HL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointH Joint labyrinthe, joint à lèvres N
- Hauteur totale1.4840 po
- Largeur du boîtier9/16 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale2.4400 po
- Code d’harmonisation8483204040
- Capacité de charge dynamique radiale2870 lb
- Capacité de charge statique radiale1480 lb
- RevêtementRevêtement en poudre
- Longueur jusqu’à l’alésage1-31/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- DescriptionBlocs à bride Link-Belt FX3U212H Roulements à billes - FX3U212H
- Taille du boulon3/8 po
- Rpm max.10000 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage1-9/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Capacité de charge dynamique2870 lbf
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- CouleurNoir
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Type de montage de brideBride 2-Bolt
- Construction du logementUne-pièce
- Type de boîtierBride à deux boulons
- LubrifiantGraisse au complexe de lithium NLGI 2
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue de roulement à billes
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Auto-alignementOui
- Numéro CUP du fabricant662327409012
- CUP_NON662327409012
- Poids1.28 lb
- Capacité de charge statique1480 lbf
- RelubrifiableOui
- Nombre de trous de montage2
- Espacement des trous de boulon3-17/32 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt