SFT-18C
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.1250 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564628
N° MFRSFT-18C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 1.1250 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité de contact
N° D’ARTICLE MI00564628
N° MFRSFT-18C
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
SFT-18C 2 FLG BOULON
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre avec roulements à bague intérieure allongés
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Sealmaster® alvéoles exclusives pour la lubrification directe et l’antirotation

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5940 po
  • Longueur totale
    5.5630 po
  • Numéro de palier
    2-12C
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Diamètre de la longueur totale
    5.5630 po
  • Hauteur totale
    1.5630 po
  • Largeur du boîtier
    1.1719 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.2500 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement, noir oxydé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Description
    Roulement à billes à bride 2-Bolt en fonte montée Sealmaster - 52100 Roulement en acier, noir oxydé - Verrou à vis de fixation - SFT-18C
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Rpm max.
    5450 tr/min
  • Série
    SFT
  • Capacité de charge dynamique
    4381 lbf
  • Roulement de rechange
    2-12C
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride 2-Bolt
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    5450 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SFT-18C
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662461022603
  • CUP_NON
    662461022603
  • Poids
    2.59 lb
  • Capacité de charge statique
    2567 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Espacement des trous de boulon
    4.5940 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif