FX3U2E20H
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00564635
N° MFRFX3U2E20H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-1/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00564635
N° MFRFX3U2E20H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FX3U2E20H FLANG NOIR FX3-U2E20H
  • Roulement à billes monté de 1 1/4 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/4 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.5938 po
  • Numéro de palier
    UG2E20HL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint à lèvres N, joint labyrinthe H
  • Largeur du boîtier
    19/32 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4390 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lb
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-47/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-9/16 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Poids
    2.19 lb
  • Espacement des trous de boulon
    4-19/32 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif