Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-5/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale6.1250 po
- Largeur du boîtier1.3438 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale3.7500 po
- Largeur de la bague intérieure1.6875 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6875 po
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0.5000 po
- SérieSFT
- Roulement de rechange2-15C
- Numéro de catalogue du fabricant703533
- Dessin CAD
- CUP_NON662461022641
- Poids3.2 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt