Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/8 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.1250 po
- Numéro de palierUG222HL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Largeur du boîtier5/8 po
- Capacité de charge dynamique radiale5810 lb
- Capacité de charge statique radiale3440 lb
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.6850 tr/min
- SérieFX3U
- Longueur de l’alésage1-49/64 po
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Numéro CUP du fabricant662327034498
- CUP_NON662327034498
- Poids3.25 lb
- Espacement des trous de boulon5-1/8 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt