Motion
FX3U223H
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.4375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00564653
N° MFRFX3U223H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.4375 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvre triple E3 , joint à lèvre N, joint à labyrinthe H
N° D’ARTICLE MI00564653
N° MFRFX3U223H
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
FX3U223H FLANG NOIR FX3-U223H
  • Roulement à billes monté de 1 7/16 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement

Spécifications

  • Type de roulement
    Balle
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Longueur totale
    6.1300 po
  • Numéro de palier
    UG223HL
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    E3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
  • Hauteur totale
    1.9220 po
  • Largeur du boîtier
    5/8 po
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    3.6300 po
  • Code d’harmonisation
    8483204040
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5810 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lb
  • Revêtement
    Revêtement en poudre
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-59/64 po
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Description
    Blocs à bride Link-Belt FX3U223H Roulements à billes - FX3U223H
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Série
    200
  • Longueur de l’alésage
    1-49/64 po
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Capacité de charge dynamique
    5810 lbf
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Couleur
    Noir
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Type de montage de bride
    Bride 2-Bolt
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Type de boîtier
    Bride à deux boulons
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Vitesse maximale
    6850 tr/min
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue de roulement à billes
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Auto-alignement
    Oui
  • Numéro CUP du fabricant
    662327034528
  • CUP_NON
    662327034528
  • Poids
    2.83 lb
  • Capacité de charge statique
    3440 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Espacement des trous de boulon
    5-1/8 po
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif