Aperçu
- Roulements à billes Link-Belt FX3U227H , bloc à bride FX3U200 . Communiquez avec Rexnord pour plus de détails.
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-11/16 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.8438 po
- Numéro de palierUG227HL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointLabyrinthe
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage2-9/64 po
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Rpm max.5330 tr/min
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Poids4.81 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt