Aperçu
- Roulement à billes monté de 1 3/4 po, Qualité standard, Bloc de bride 2-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint d’étanchéité de dégagement
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-3/4 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre5.8438 po
- Numéro de palierUG228HL
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, H Joint à labyrinthe, N Joint à lèvres
- Largeur du boîtier5/8 po
- Pays d’origineMexique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique radiale7370 lb
- Capacité de charge statique radiale4590 lb
- Longueur jusqu’à l’alésage2-9/64 po
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Taille du boulon1/2 po
- Rpm max.5330 tr/min
- Série200
- Longueur de l’alésage2-1/32 po
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- CUP_NON662327034672
- Poids4.46 lb
- Espacement des trous de boulon5-27/32 po
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt