Aperçu
- Sans joint Flinger
- Graisse GoldPlex-HP
Spécifications
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Diamètre à l’alésage1-7/8 po
- Matériau du boîtierFonte
- Type de serviceService standard
- Longueur du boulon du centre au centre6.1875 po
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Type de jointJoint de contact
- Diamètre de la longueur totale7.4375 po
- Largeur du boîtier1.5625 po
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Type d’alésageDroit
- Largeur totale4.5625 po
- Largeur de la bague intérieure2.0313 po
- Matériau du roulement52100 Acier/oxyde noir
- Longueur jusqu’à l’alésage2.0313 po
- Plage de température de fonctionnement220 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Taille du boulon0.5625 po
- SérieSFT
- Roulement de rechange2-114C
- Numéro de catalogue du fabricant703542
- Dessin CAD
- Poids5.4 lb
- Type de roulementBalle
- Type de montageBride 2-Bolt