Motion
VF2S-239
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2-7/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00564712
N° MFRVF2S-239
Prix337.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - 2-7/16 po de diamètre, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact à lèvres unique avec joint d’étanchéité à flasque
N° D’ARTICLE MI00564712
N° MFRVF2S-239

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix337.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VF2S-239 2-BOLT FLG
  • Boîtier en fonte époxy à revêtement en poudre
  • Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt à facettes diamant
  • Joint d’étanchéité et déflecteur à une seule lèvre

Spécifications

  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Diamètre à l’alésage
    2-7/16 po
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de service
    Service standard
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.9380 po
  • Longueur totale
    9.2500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Diamètre de la longueur totale
    9.2500 po
  • Hauteur totale
    2.6875 po
  • Largeur du boîtier
    1.6875 po
  • Type de lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Type d’alésage
    Droit
  • Largeur totale
    5.4375 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5625 po
  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, intérieur noir oxydé
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11789 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8150 lbf
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5625 po
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 200 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Revêtement de finition
    Gris
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Série
    VF2S
  • Application
    Brunissage - Standard
  • Roulement de rechange
    VS-239
  • Couleur
    Gris
  • Lubrification
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Lubrifiant
    Graisse au complexe de lithium NLGI 2
  • Numéro de catalogue du fabricant
    VF2S-239
  • Page de produit du fabricant
  • Catalogue du fabricant
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    662289521562
  • CUP_NON
    662289521562
  • Poids
    8.25 lb
  • Type de roulement
    Balle
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif